Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55000040 SILVYN LKI PG 16 SGY - 55000040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55000040 SILVYN LKI PG 16 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773273267

Artikelnummer

LPP55000040

Herstellernummer

55000040

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

11 mm

Einteilig:

ja

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Pressatubo per guaina plastica modello SILVYN LKI PG 16 SGY LAPP ITALIA