Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115455 SKINTOP KR-M 40X1.5 ATEX PLUS BU

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115455 SKINTOP KR-M 40X1.5 ATEX PLUS BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - blau

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773273670

Artikelnummer

LPP54115455

Herstellernummer

54115455

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

blau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; M 40; Campo di serraggio (min./max.): 16 - 23 mm; Misura della chiave 1: 46; blu; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Adatto per applicazioni EX