Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115410 SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BU - 54115410

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115410 SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773273960

Artikelnummer

LPP54115410

Herstellernummer

54115410

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP64

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione