Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115405 SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BU - 54115405

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115405 SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773273977

Artikelnummer

LPP54115405

Herstellernummer

54115405

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Sechskant Eckmaß:

17.1 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione