LAPP ITALIA SRL - LPP54115240 SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BK - 54115240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 36 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773335613
Artikelnummer
LPP54115240
Herstellernummer
54115240
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP64
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


