Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54113032 SKINTOP SDV-M 25 ATEX - 54113032

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54113032 SKINTOP SDV-M 25 ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Innendurchmesser - 0 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

  • Anzahl der Durchführungen - 0

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773336559

Artikelnummer

LPP54113032

Herstellernummer

54113032

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Innendurchmesser:

0 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Anzahl der Durchführungen:

0

Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX