LAPP ITALIA SRL - LPP54113012 SKINTOP SDV-M 16 ATEX - 54113012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 0 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Anzahl der Durchführungen - 0
Packung
50 ST
EAN
4044773336733
Artikelnummer
LPP54113012
Herstellernummer
54113012
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
0 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Anzahl der Durchführungen:
0
Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX


