Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54113002 SKINTOP SDV-M 12 ATEX - 54113002

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54113002 SKINTOP SDV-M 12 ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773336788

Artikelnummer

LPP54113002

Herstellernummer

54113002

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX