Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54000098 SKINDICHT SKZ-XL 29 - 54000098

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54000098 SKINDICHT SKZ-XL 29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...27.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773364163

Artikelnummer

LPP54000098

Herstellernummer

54000098

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...27.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

40 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo modello SKINDICHT SKZ-XL 29 LAPP ITALIA