LAPP ITALIA SRL - LPP53806726 SKINTOP INOX SC M 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) - IP68
Mit Gegenmutter - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
EAN
4044777169108
Artikelnummer
LPP53806726
Herstellernummer
53806726
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP):
IP68
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Geschirmt:
ja
Für bewehrte Kabel:
nein