Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53806720 SKINTOP INOX SC M 12 - 53806720

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53806720 SKINTOP INOX SC M 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4044777168941

Artikelnummer

LPP53806720

Herstellernummer

53806720

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; M 12; Campo di serraggio (min./max.): 4 - 7 mm; Misura della chiave 1: 16; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Protezione EMC