LAPP ITALIA SRL - LPP53801080 SKINDICHT JT OLFLON M40 - 53801080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4044773367928
Artikelnummer
LPP53801080
Herstellernummer
53801080
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
40.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40


