Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53801065 SKINDICHT JT OLFLON PG 13.5 - 53801065

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53801065 SKINDICHT JT OLFLON PG 13.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773368178

Artikelnummer

LPP53801065

Herstellernummer

53801065

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi