Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53801055 SKINDICHT JT OLFLON PG 11 - 53801055

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53801055 SKINDICHT JT OLFLON PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773368277

Artikelnummer

LPP53801055

Herstellernummer

53801055

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi