Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53801050 SKINDICHT JT OLFLON M20 - 53801050

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53801050 SKINDICHT JT OLFLON M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773368345

Artikelnummer

LPP53801050

Herstellernummer

53801050

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Innendurchmesser:

20.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi