LAPP ITALIA SRL - LPP53801030 SKINDICHT JT OLFLON M12 - 53801030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773368635
Artikelnummer
LPP53801030
Herstellernummer
53801030
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
12.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
23


