LAPP ITALIA SRL - LPP53800640 SKINTOP DV PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
500 ST
EAN
4044773369366
Artikelnummer
LPP53800640
Herstellernummer
53800640
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
7
SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati