Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53800579 SKINTOP DV PG 11

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53800579 SKINTOP DV PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 250 ST

EAN

4044773369649

Artikelnummer

LPP53800579

Herstellernummer

53800579

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

10.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenngröße PG:

11

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati