Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53629570 SKINTOP DIX 29570 - 53629570

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53629570 SKINTOP DIX 29570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 29

  • Anzahl der Durchführungen - 5

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773160468

Artikelnummer

LPP53629570

Herstellernummer

53629570

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Anzahl der Durchführungen:

5

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi