Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53629470 SKINTOP DIX 29470 - 53629470

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53629470 SKINTOP DIX 29470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 29

  • Anzahl der Durchführungen - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773160604

Artikelnummer

LPP53629470

Herstellernummer

53629470

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Innendurchmesser:

7 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Anzahl der Durchführungen:

4

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi