LAPP ITALIA SRL - LPP53621640 SKINTOP DIX 21640 - 53621640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 4 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Anzahl der Durchführungen - 6
Packung
50 ST
EAN
4044773160710
Artikelnummer
LPP53621640
Herstellernummer
53621640
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Anzahl der Durchführungen:
6
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


