Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53616450 SKINTOP DIX 16450 - 53616450

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53616450 SKINTOP DIX 16450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

  • Anzahl der Durchführungen - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773161007

Artikelnummer

LPP53616450

Herstellernummer

53616450

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Anzahl der Durchführungen:

4

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi