Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53616356 SKINTOP DIX 16356 - 53616356

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53616356 SKINTOP DIX 16356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773161106

Artikelnummer

LPP53616356

Herstellernummer

53616356

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi