LAPP ITALIA SRL - LPP53616140 SKINTOP DIX 16140 - 53616140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 4 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 16
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
50 ST
EAN
4044773161342
Artikelnummer
LPP53616140
Herstellernummer
53616140
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
1
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


