LAPP ITALIA SRL - LPP53613440 SKINTOP DIX 13440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß PG - 13
Packung
100 ST
EAN
4044773161366
Artikelnummer
LPP53613440
Herstellernummer
53613440
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi