LAPP ITALIA SRL - LPP53613340 SKINTOP DIX 13340 - 53613340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 4 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 13
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
100 ST
EAN
4044773161441
Artikelnummer
LPP53613340
Herstellernummer
53613340
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Anzahl der Durchführungen:
3
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


