Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53613250 SKINTOP DIX 13250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53613250 SKINTOP DIX 13250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 13

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773161465

Artikelnummer

LPP53613250

Herstellernummer

53613250

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi