Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53611240 SKINTOP DIX 11240 - 53611240

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53611240 SKINTOP DIX 11240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

  • Anzahl der Durchführungen - 2

Packung

  • 1 ST

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Anzahl der Durchführungen:

2

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi