Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53611000 SKINTOP DIX ASI PG 11 - 53611000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53611000 SKINTOP DIX ASI PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773161717

Artikelnummer

LPP53611000

Herstellernummer

53611000

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Tappo a vite, marca , modello LPP53611000 - SKINTOP DIX ASI PG 11