Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53350780 SKINTOP DIX-M 50780 - 53350780

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53350780 SKINTOP DIX-M 50780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773162684

Artikelnummer

LPP53350780

Herstellernummer

53350780

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

50

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi