Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53350166 SKINTOP DIX-M 50166 - 53350166

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53350166 SKINTOP DIX-M 50166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773162769

Artikelnummer

LPP53350166

Herstellernummer

53350166

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi