Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53350147 SKINTOP DIX-M 50147 - 53350147

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53350147 SKINTOP DIX-M 50147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50

  • Anzahl der Durchführungen - 14

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773631029

Artikelnummer

LPP53350147

Herstellernummer

53350147

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

50

Anzahl der Durchführungen:

14

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi