LAPP ITALIA SRL - LPP53340969 SKINTOP DIX-M 40969 - 53340969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 6.9 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40
Anzahl der Durchführungen - 9
Packung
25 ST
EAN
4044773162875
Artikelnummer
LPP53340969
Herstellernummer
53340969
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
6.9 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
9
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi