Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53340480 SKINTOP DIX-M 40480 - 53340480

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53340480 SKINTOP DIX-M 40480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40

  • Anzahl der Durchführungen - 4

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773163117

Artikelnummer

LPP53340480

Herstellernummer

53340480

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Anzahl der Durchführungen:

4

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi