Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53340310 SKINTOP DIX-M 40310 - 53340310

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53340310 SKINTOP DIX-M 40310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773163148

Artikelnummer

LPP53340310

Herstellernummer

53340310

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi