Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53332940 SKINTOP DIX-M 32940 - 53332940

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53332940 SKINTOP DIX-M 32940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773163247

Artikelnummer

LPP53332940

Herstellernummer

53332940

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi