Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53332650 SKINTOP DIX-M 32650 - 53332650

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53332650 SKINTOP DIX-M 32650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

  • Anzahl der Durchführungen - 6

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773163360

Artikelnummer

LPP53332650

Herstellernummer

53332650

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Anzahl der Durchführungen:

6

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi