Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53332380 SKINTOP DIX-M 32380 - 53332380

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53332380 SKINTOP DIX-M 32380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773163513

Artikelnummer

LPP53332380

Herstellernummer

53332380

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Anzahl der Durchführungen:

3

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi