Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53325540 SKINTOP DIX-M 25540 - 53325540

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53325540 SKINTOP DIX-M 25540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 5

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773163735

Artikelnummer

LPP53325540

Herstellernummer

53325540

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

25 mm

Innendurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

5

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi