Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53320353 SKINTOP DIX-M 20353 - 53320353

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53320353 SKINTOP DIX-M 20353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 5.3 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164114

Artikelnummer

LPP53320353

Herstellernummer

53320353

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

5.3 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Anzahl der Durchführungen:

3

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi