Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53320340 SKINTOP DIX-M 20340 - 53320340

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53320340 SKINTOP DIX-M 20340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Anzahl der Durchführungen - 3

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164145

Artikelnummer

LPP53320340

Herstellernummer

53320340

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

4 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Anzahl der Durchführungen:

3

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi