LAPP ITALIA SRL - LPP53320260 SKINTOP DIX-M 20260 - 53320260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
100 ST
EAN
4044773164176
Artikelnummer
LPP53320260
Herstellernummer
53320260
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
2
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


