Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53320250 SKINTOP DIX-M 20250 - 53320250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53320250 SKINTOP DIX-M 20250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Anzahl der Durchführungen - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773164213

Artikelnummer

LPP53320250

Herstellernummer

53320250

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Anzahl der Durchführungen:

2

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi