LAPP ITALIA SRL - LPP53316230 SKINTOP DIX-M 16230 - 53316230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 3 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
100 ST
EAN
4044773164275
Artikelnummer
LPP53316230
Herstellernummer
53316230
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Anzahl der Durchführungen:
2
Inserti di tenuta multipli NBR, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di dversi cavi


