LAPP ITALIA SRL - LPP53119255 SKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL 9005 BK - 53119255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Glasfaserverstärkt - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4044778379490
Artikelnummer
LPP53119255
Herstellernummer
53119255
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Erdungsanschluss:
nein
Dado di bloccaggio; Dado di bloccaggio; M 40; Misura della chiave: 50mm; nero; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant


