Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119250 SKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGY - 53119250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119250 SKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773513110

Artikelnummer

LPP53119250

Herstellernummer

53119250

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

50 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici