Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119225 SKINTOP GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK - 53119225

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119225 SKINTOP GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Glasfaserverstärkt - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4044778379469

Artikelnummer

LPP53119225

Herstellernummer

53119225

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Erdungsanschluss:

nein

Dado di bloccaggio; Dado di bloccaggio; M 20; Misura della chiave: 27mm; nero; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant