Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119150 SKINTOP GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK - 53119150

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119150 SKINTOP GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773165098

Artikelnummer

LPP53119150

Herstellernummer

53119150

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto