Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112909 SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK - 53112909

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112909 SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773822908

Artikelnummer

LPP53112909

Herstellernummer

53112909

Hersteller

LPP

Gewindeart:

ohne

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

ja

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP53112909 - SKINTOP CLICK BS M 16 RAL 9005 BK