Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112800 SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX XL - 53112800

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112800 SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 16 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773169614

Artikelnummer

LPP53112800

Herstellernummer

53112800

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

16 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!